Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111948-8-8 SFL 90 DN12 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
c12dd04291ca9d06cc8937b3e285c1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85111948-8-8
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     11948-8-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 11948-8-8 Anschlusstyp: 19 Beschreibung Anschlusstyp: ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen Armaturenserie: 48 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Schlauch-Armaturengröße: -08 DN: DN12 Betriebsdruck Mpa: 35 Norm: ISO 12151-3 - E- L Flanschgröße Zoll: 1/2 A: 64 mm B: 41 mm E: 41 mm Armatur: Parkrimp-Armatur Gewinde oder Rohrgröße: -08 Marktübliche Bezeichnung: SFL 90° / 3000 psi Anschlussgruppe: Flansch F: 30 mm Size: -8
Weitere Informationen:
A:
64 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
19
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
48
B:
41 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN12
E:
41 mm
F:
30 mm
Flanschgröße Zoll:
1/2
Gewinde oder Rohrgröße:
-08
Marktübliche Bezeichnung:
SFL 90° / 3000 psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3 - E- L
Schlauch-Armaturengröße:
-08
Size:
-8
Typenschlüssel:
11948-8-8
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 11948-8-8, 85111948-8-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.