Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111970-16-12-1P SFL 90 DN20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9398c6bb2767becacf0fc7c6479494a4_600_600
9398c6bb2767becacf0fc7c6479494a4_600_600
a09821041a954f8c4c8a6972ac1a2d5f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85111970-16-12-1P
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     11970-16-12-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 11970-16-12-1P Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 19 Armaturenserie: 70 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -16 Schlauch-Armaturengröße: -12 Betriebsdruck Mpa: 35 Norm: ISO 12151-3 - E- L Marktübliche Bezeichnung: SFL 90° / 3000 psi Flanschgröße Zoll: 1 A: 90 mm E: 58 mm F: 45 mm Beschreibung Anschlusstyp: ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen DN: DN19 B: 50 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -12
Weitere Informationen:
A:
90 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
19
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
70
B:
50 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN19
E:
58 mm
F:
45 mm
Flanschgröße Zoll:
1
Gewinde oder Rohrgröße:
-16
Marktübliche Bezeichnung:
SFL 90° / 3000 psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3 - E- L
Schlauch-Armaturengröße:
-12
Size:
-12
Typenschlüssel:
11970-16-12-1P
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 85111970-16-12-1P, 11970-16-12-1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.