Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85114N73-20-16-1P SFL 90 DN25 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65a3782b69ff18a0ffdb8e12288a9d53_600_600
65a3782b69ff18a0ffdb8e12288a9d53_600_600
56e9c7a8067075e1730e91d493b94a21_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85114N73-20-16-1P
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     14N73-20-16-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 14N73-20-16-1P Armatur: Parkrimp-Armatur Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-1 - 5000 psi - Standard-Ausführung - 90° Bogen (5000 psi) Armaturenserie: 73 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -20 Schlauch-Armaturengröße: -16 Betriebsdruck Mpa: 35 Flanschgröße Zoll: 1-1/4 A: 128 mm B: 78 mm F: 51 mm Anschlusstyp: 4N DN: DN25 E: 68 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -16
Weitere Informationen:
A:
128 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
4N
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
73
B:
78 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-1 - 5000 psi - Standard-Ausführung - 90° Bogen (5000 psi)
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN25
E:
68 mm
F:
51 mm
Flanschgröße Zoll:
1-1/4
Gewinde oder Rohrgröße:
-20
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Schlauch-Armaturengröße:
-16
Size:
-16
Typenschlüssel:
14N73-20-16-1P
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 85114N73-20-16-1P, 14N73-20-16-1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 16 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.