Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85116A70-12-12-1P SFS DN20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3d28ba2114353e27afe8ae4e3b3551a1_600_600
3d28ba2114353e27afe8ae4e3b3551a1_600_600
f2b14f570e53b625775b5503d58fe4e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85116A70-12-12-1P
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     16A70-12-12-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 16A70-12-12-1P Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 6A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi Armaturenserie: 70 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -12 DN: DN19 Betriebsdruck Mpa: 42 Norm: ISO 12151-3-S-S Marktübliche Bezeichnung: SFS / 6000psi A: 105 mm B: 66 mm F: 41 mm Schlauch-Armaturengröße: -12 Flanschgröße Zoll: 3/4 Anschlussgruppe: Flansch Size: -12
Weitere Informationen:
A:
105 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6A
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
70
B:
66 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN19
F:
41 mm
Flanschgröße Zoll:
3/4
Gewinde oder Rohrgröße:
-12
Marktübliche Bezeichnung:
SFS / 6000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3-S-S
Schlauch-Armaturengröße:
-12
Size:
-12
Typenschlüssel:
16A70-12-12-1P
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 16A70-12-12-1P, 85116A70-12-12-1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.