Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85116A70-20-16-1P SFS DN25 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3d28ba2114353e27afe8ae4e3b3551a1_600_600
3d28ba2114353e27afe8ae4e3b3551a1_600_600
f2b14f570e53b625775b5503d58fe4e3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85116A70-20-16-1P
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     16A70-20-16-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 16A70-20-16-1P Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 6A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi Armaturenserie: 70 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -20 Schlauch-Armaturengröße: -16 DN: DN25 Betriebsdruck Mpa: 42 Norm: ISO 12151-3-S-S Marktübliche Bezeichnung: SFS / 6000psi Flanschgröße Zoll: 1-1/4 A: 127 mm B: 82 mm F: 54 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -16
Weitere Informationen:
A:
127 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6A
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
70
B:
82 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN25
F:
54 mm
Flanschgröße Zoll:
1-1/4
Gewinde oder Rohrgröße:
-20
Marktübliche Bezeichnung:
SFS / 6000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3-S-S
Schlauch-Armaturengröße:
-16
Size:
-16
Typenschlüssel:
16A70-20-16-1P
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 16A70-20-16-1P, 85116A70-20-16-1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 32 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.