Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85116A73-24-24-1P SFS DN40 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ce0104e1d148d963977cdea6be3c6d17_600_600
ce0104e1d148d963977cdea6be3c6d17_600_600
61e3a9e2e9496a1fbe1d7ce0ba85fc63_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85116A73-24-24-1P
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     16A73-24-24-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 16A73-24-24-1P Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 6A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi Armaturenserie: 73 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -24 Schlauch-Armaturengröße: -24 DN: DN40 Betriebsdruck Mpa: 42 Norm: ISO 12151-3-S-S Marktübliche Bezeichnung: SFS / 6000psi Flanschgröße Zoll: 1-1/2 A: 166 mm B: 104 mm F: 64 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -24
Weitere Informationen:
A:
166 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6A
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
73
B:
104 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN40
F:
64 mm
Flanschgröße Zoll:
1-1/2
Gewinde oder Rohrgröße:
-24
Marktübliche Bezeichnung:
SFS / 6000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3-S-S
Schlauch-Armaturengröße:
-24
Size:
-24
Typenschlüssel:
16A73-24-24-1P
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 16A73-24-24-1P, 85116A73-24-24-1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.