Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85116A77-20-20 SAE Code 62 - Flange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
43cceba0014a19cfb33bf42570258e14_600_600
43cceba0014a19cfb33bf42570258e14_600_600
d66f8aac4ab907e5a6ba38f2569fb5af_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85116A77-20-20
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     16A77-20-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 16A77-20-20 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 6A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi Armaturenserie: 77 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -20 Schlauch-Armaturengröße: -20 DN: DN31 Betriebsdruck Mpa: 42 Norm: ISO 12151-3-S-S Flanschgröße Zoll: 1 1/4 A: 146 mm B: 82 mm F: 54 mm Marktübliche Bezeichnung: SFS / 6000psi Anschlussgruppe: Flansch
Weitere Informationen:
A:
146 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6A
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
77
B:
82 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN31
F:
54 mm
Flanschgröße Zoll:
1 1/4
Gewinde oder Rohrgröße:
-20
Marktübliche Bezeichnung:
SFS / 6000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3-S-S
Schlauch-Armaturengröße:
-20
Typenschlüssel:
16A77-20-20
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 85116A77-20-20, 16A77-20-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.