Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8511CA48-18-12 DKOL DN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0d48f4f4b70999d42d24e065d53b00b0_600_600
0d48f4f4b70999d42d24e065d53b00b0_600_600
be9a11b6fc720d5d07cfc5439a75d689_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8511CA48-18-12
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1CA48-18-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Pressarmatur Hydraulik
hydraulikschlauch
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 1CA48-18-12 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: CA Beschreibung Anschlusstyp: Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Reihe Armaturenserie: 48 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -18 Schlauch-Armaturengröße: -12 DN: DN19 Betriebsdruck Mpa: 31,5 Norm: ISO 12151-2-SWS-L Marktübliche Bezeichnung: DKOL Gewindedurchmesser metrisch: M26x1,5 Rohr O.D.: 18 A: 51 mm B: 25 mm W: 32 Anschlussgröße: 18L Anschlussgruppe: DIN - Metrisch Size: -12
Weitere Informationen:
A:
51 mm
Anschlussgröße:
18L
Anschlussgruppe:
DIN - Metrisch
Anschlusstyp:
CA
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
48
B:
25 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Reihe
Betriebsdruck Mpa:
31,5
DN:
DN19
Gewinde oder Rohrgröße:
-18
Gewindedurchmesser metrisch:
M26x1,5
Marktübliche Bezeichnung:
DKOL
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-2-SWS-L
Rohr O.D.:
18
Schlauch-Armaturengröße:
-12
Size:
-12
Typenschlüssel:
1CA48-18-12
W:
32
Weitere Suchbegriffe: 8511CA48-18-12, 1CA48-18-12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,085*
€ 27,087*
Lager 8670
48
1
€ 4,90*
ab € 7,39*
€ 36,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.