Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8511D948-4-4 AGR DN06 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e1b39c67af52596224fb02f620f87883_600_600
e1b39c67af52596224fb02f620f87883_600_600
ab6496a92b029335f02d9252bbf3b99c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8511D948-4-4
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1D948-4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschlussgruppe: BSP Typenschlüssel: 1D948-4-4 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: D9 Beschreibung Anschlusstyp: BSP-Einschraubzapfen - zylindrisch Armaturenserie: 48 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -04 Schlauch-Armaturengröße: -04 DN: DN06 Betriebsdruck Mpa: 63 Norm: BS5200 Marktübliche Bezeichnung: AGR Gewindedurchmesser BSP: 1/4x19 A: 51 mm B: 27 mm H: 19 mm Size: -4
Weitere Informationen:
A:
51 mm
Anschlussgruppe:
BSP
Anschlusstyp:
D9
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
48
B:
27 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
BSP-Einschraubzapfen - zylindrisch
Betriebsdruck Mpa:
63
DN:
DN06
Gewinde oder Rohrgröße:
-04
Gewindedurchmesser BSP:
1/4x19
H:
19 mm
Marktübliche Bezeichnung:
AGR
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
BS5200
Schlauch-Armaturengröße:
-04
Size:
-4
Typenschlüssel:
1D948-4-4
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, 8511D948-4-4, 1D948-4-4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 3,50*
€ 5,04*
20
Frei Haus
ab € 10,009*
€ 12,1945*
Lager 8670
13
1
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 13,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.