Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8513C582-12-6B DKL 90 DN10 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a0aea5c99e5fcf4c8edbef8808bd30a4_600_600
a0aea5c99e5fcf4c8edbef8808bd30a4_600_600
14c391164b0cb26a11cd7875e6f1e01d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8513C582-12-6B
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     3C582-12-6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschlussgruppe: DIN - Metrisch Armatur: Push-Lok-Armatur Anschlusstyp: C5 Beschreibung Anschlusstyp: Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 90° Bogen Armaturenserie: 82 Gewinde oder Rohrgröße: -12 Schlauch-Armaturengröße: -06 DN: DN 10 Betriebsdruck Mpa: 24 Gewindedurchmesser metrisch: M18x1,5 Rohr O.D.: 12 A: 49 mm B: 27 mm W: 22 Typenschlüssel: 3C582-12-6B Material: Messing Marktübliche Bezeichnung: DKL 90° E: 34 mm
Weitere Informationen:
A:
49 mm
Anschlussgruppe:
DIN - Metrisch
Anschlusstyp:
C5
Armatur:
Push-Lok-Armatur
Armaturenserie:
82
B:
27 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 90° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
24
DN:
DN 10
E:
34 mm
Gewinde oder Rohrgröße:
-12
Gewindedurchmesser metrisch:
M18x1,5
Marktübliche Bezeichnung:
DKL 90°
Material:
Messing
Rohr O.D.:
12
Schlauch-Armaturengröße:
-06
Typenschlüssel:
3C582-12-6B
W:
22
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 8513C582-12-6B, 3C582-12-6B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 41,852*
€ 50,266*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,76*
€ 54,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.