Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8513C582-15-8 DKL 90 DN12 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a0aea5c99e5fcf4c8edbef8808bd30a4_600_600
a0aea5c99e5fcf4c8edbef8808bd30a4_600_600
14c391164b0cb26a11cd7875e6f1e01d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8513C582-15-8
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     3C582-15-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschlussgruppe: DIN - Metrisch Typenschlüssel: 3C582-15-8 Armatur: Push-Lok-Armatur Anschlusstyp: C5 Armaturenserie: 82 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -15 Schlauch-Armaturengröße: -08 Betriebsdruck Mpa: 24 Marktübliche Bezeichnung: DKL 90° Gewindedurchmesser metrisch: M22x1,5 Rohr O.D.: 15 B: 38 mm E: 39 mm W: 27 Beschreibung Anschlusstyp: Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 90° Bogen DN: DN12 A: 65 mm
Weitere Informationen:
A:
65 mm
Anschlussgruppe:
DIN - Metrisch
Anschlusstyp:
C5
Armatur:
Push-Lok-Armatur
Armaturenserie:
82
B:
38 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 90° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
24
DN:
DN12
E:
39 mm
Gewinde oder Rohrgröße:
-15
Gewindedurchmesser metrisch:
M22x1,5
Marktübliche Bezeichnung:
DKL 90°
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Rohr O.D.:
15
Schlauch-Armaturengröße:
-08
Typenschlüssel:
3C582-15-8
W:
27
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 8513C582-15-8, 3C582-15-8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 27,603*
€ 30,022*
Lager 8670
19
1
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 34,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 110 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.