Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8513C582-22-12 DKL 90 DN20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a0aea5c99e5fcf4c8edbef8808bd30a4_600_600
a0aea5c99e5fcf4c8edbef8808bd30a4_600_600
14c391164b0cb26a11cd7875e6f1e01d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8513C582-22-12
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     3C582-22-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Anschlussgruppe: DIN - Metrisch Typenschlüssel: 3C582-22-12 Armatur: Push-Lok-Armatur Anschlusstyp: C5 Beschreibung Anschlusstyp: Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 90° Bogen Armaturenserie: 82 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -22 Schlauch-Armaturengröße: -12 DN: DN19 Betriebsdruck Mpa: 24 Marktübliche Bezeichnung: DKL 90° Gewindedurchmesser metrisch: M30x2 Rohr O.D.: 22 A: 88 mm B: 51 mm E: 50 mm W: 36
Weitere Informationen:
A:
88 mm
Anschlussgruppe:
DIN - Metrisch
Anschlusstyp:
C5
Armatur:
Push-Lok-Armatur
Armaturenserie:
82
B:
51 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Reihe - 90° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
24
DN:
DN19
E:
50 mm
Gewinde oder Rohrgröße:
-22
Gewindedurchmesser metrisch:
M30x2
Marktübliche Bezeichnung:
DKL 90°
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Rohr O.D.:
22
Schlauch-Armaturengröße:
-12
Typenschlüssel:
3C582-22-12
W:
36
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 3C582-22-12, 8513C582-22-12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 69,648*
Lager 8670
15
1
€ 4,90*
ab € 12,66*
€ 81,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.