Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851DOZ10S71 EO2 Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851DOZ10S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DOZ10S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: DOZ Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 D2: 16,3 Lieferzustand: Einzelteil
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
DOZ
D2:
16,3
Lieferzustand:
Einzelteil
Oberfläche:
Edelstahl
Rohraußendurchmesser D1:
10
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: parker dichtring, dichtring, 851DOZ10S71, DOZ10S71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,12*
€ 11,29*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 19,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 135 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.