Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851DOZ20S71 EO2 Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851DOZ20S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DOZ20S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: DOZ Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Einzelteil Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D2: 27,7
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
DOZ
D2:
27,7
Lieferzustand:
Einzelteil
Oberfläche:
Edelstahl
Rohraußendurchmesser D1:
20
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: parker dichtring, dichtring, DOZ20S71, 851DOZ20S71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 18,47*
1
€ 5,00*
ab € 13,86*
€ 19,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.