Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851DOZ30S EO2 Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851DOZ30S
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DOZ30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
parker dichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Bestellzeichen: DOZ Lieferzustand: Einzelteil Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 D2: 39,7
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
DOZ
D2:
39,7
Lieferzustand:
Einzelteil
Rohraußendurchmesser D1:
30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring nitrilkautschuk, 851DOZ30S, DOZ30S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
2
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 12,33*
1
€ 5,00*
ab € 9,36*
€ 12,91*
5
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 26,378*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.