Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851DOZ30S71 EO2 Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
6d8acdb4f9612c574a16974c6cecb573_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851DOZ30S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DOZ30S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: DOZ Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Einzelteil Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 D2: 39,7
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
DOZ
D2:
39,7
Lieferzustand:
Einzelteil
Oberfläche:
Edelstahl
Rohraußendurchmesser D1:
30
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dichtring edelstahl, dichtring, parker dichtring, DOZ30S71, 851DOZ30S71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 35 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.