Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ED20X1.5X EOlastic-Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ED20X1.5X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ED20X1.5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ED Werkstoff: NBR D3: 22,9 D4: 17,8 L1: 1,5 Gewindedurchmesser metrisch: M20×1,5 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Gewindedurchmesser zöllig:
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
ED
D3:
22,9
D4:
17,8
Gewindedurchmesser metrisch:
M20×1,5
L1:
1,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: parker dichtring, dichtring, ED20X1.5X, 851ED20X1.5X
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,10*
100
Frei Haus
ab € 1,6162*
€ 1,965*
Lager 8670
86
10
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 2,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.