Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ED3/8VITX EOlastic-Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ED3/8VITX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ED3/8VITX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ED Werkstoff: FKM Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D3: 18,9 D4: 14,7 L1: 1,5 Gewindedurchmesser metrisch: Gewindedurchmesser zöllig: G3/8a
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
ED
D3:
18,9
D4:
14,7
Gewindedurchmesser zöllig:
G3/8a
L1:
1,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Werkstoff:
FKM
Weitere Suchbegriffe: O-Ring-Sortiment, viton dichtring, dichtring, parker dichtring, 851ED3/8VITX, ED3/8VITX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,62*
100
Frei Haus
ab € 3,8449*
€ 4,6016*
Lager 8670
141
5
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 6,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 700 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.