Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ED33X2X EOlastic-Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ED33X2X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ED33X2X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ED Werkstoff: NBR Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D3: 35,7 D4: 29,7 L1: 2 Gewindedurchmesser metrisch: M 33×2,0 Gewindedurchmesser zöllig: G 1 A
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
ED
D3:
35,7
D4:
29,7
Gewindedurchmesser metrisch:
M 33×2,0
Gewindedurchmesser zöllig:
G 1 A
L1:
2
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: parker dichtring, dichtring, 851ED33X2X, ED33X2X
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
19
10
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,21*
1
€ 5,00*
ab € 1,70*
€ 2,46*
100
Frei Haus
ab € 3,7847*
€ 4,4802*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.