Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851EL20SOMDCF EO L-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fa1db38a842445b29a13684790b8260e_600_600
fa1db38a842445b29a13684790b8260e_600_600
4ae68643bd18edcf8d2c8226e1177811_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851EL20SOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EL20SOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Hydraulik Winkelstück
Hydraulik-Rohr
Technische Eigenschaften: S2: 36 mm PN bar: 420 Bestellzeichen: EL Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L1: 37 L3: 44,5 L4: 48 S1: 27 Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen L2: 26,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
EL
D3:
16
L1:
37
L2:
26,5
L3:
44,5
L4:
48
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
27
S2:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 26,12*
€ 34,00*
1
€ 5,00*
ab € 26,53*
€ 34,52*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 28,02*
€ 36,36*
5
Frei Haus
ab € 57,654*
€ 69,292*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.