Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851EL42LCF EO L-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fa1db38a842445b29a13684790b8260e_600_600
fa1db38a842445b29a13684790b8260e_600_600
4ae68643bd18edcf8d2c8226e1177811_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851EL42LCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EL42LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Hydraulik Winkelstück
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: EL Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 42 D3: 36 L1: 51 L2: 40 L3: 56 L4: 63 S1: 50 S2: 60 mm PN bar: 250
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
EL
D3:
36
L1:
51
L2:
40
L3:
56
L4:
63
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
42
S1:
50
S2:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.