Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET06LCF EO T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET06LCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET06LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 19 L2: 12 L4: 27 S1: 12 S2: 14 mm PN bar: 500 Baureihe: L L3: 26
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
ET
D3:
4
L1:
19
L2:
12
L3:
26
L4:
27
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.