Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET06LOMDCF EO T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET06LOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET06LOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 L1: 19 L2: 12 L3: 26 L4: 27 S1: 12 S2: 14 mm PN bar: 500 Werkstoff: Stahl D3: 4
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
ET
D3:
4
L1:
19
L2:
12
L3:
26
L4:
27
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,471*
€ 21,912*
Lager 8670
19
1
€ 4,90*
ab € 8,71*
€ 23,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.