Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET06SOMDCF EO T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET06SOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET06SOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 23 L2: 16 L3: 27 L4: 31 S1: 12 S2: 17 mm PN bar: 800
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
ET
D3:
4
L1:
23
L2:
16
L3:
27
L4:
31
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
800
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.