Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET10ZLCF EO2 T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET10ZLCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET10ZLCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 D3: 8 L1: 22 L3: 29 L4: 30 S1: 14 S2: 19 mm Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring L2: 15 PN bar: 500
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
ET
D3:
8
L1:
22
L2:
15
L3:
29
L4:
30
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
14
S2:
19 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, verbindung t-form, 851ET10ZLCF, ET10ZLCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 56 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.