Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET12S71 EO T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET12S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET12S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S D3: 8 L1: 29 L2: 21,5 L3: 31 S1: 17 S2: 24 mm PN bar: 630 Rohraußendurchmesser D1: 12 L4: 38
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
ET
D3:
8
L1:
29
L2:
21,5
L3:
31
L4:
38
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
17
S2:
24 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, verbindung t-form, ET12S71, 851ET12S71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.