Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET25SOMD71 EO T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET25SOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET25SOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 25 D3: 20 L1: 42 L2: 30 L3: 50 L4: 54 S1: 36 S2: 46 mm PN bar: 400 Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
ET
D3:
20
L1:
42
L2:
30
L3:
50
L4:
54
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
25
S1:
36
S2:
46 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, verbindung t-form, ET25SOMD71, 851ET25SOMD71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.