Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET25ZS71 EO2 T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET25ZS71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET25ZS71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 25 D3: 20 L1: 42 L2: 30 L3: 50 L4: 54 S1: 36 S2: 46 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
ET
D3:
20
L1:
42
L2:
30
L3:
50
L4:
54
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
25
S1:
36
S2:
46 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, hydraulik t-stück edelstahl, t verbindungsstück, 851ET25ZS71, ET25ZS71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,10*
€ 398,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.