Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET28LOMD71 EO T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET28LOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET28LOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 D3: 24 L2: 30,5 L3: 41,5 L4: 47 S1: 36 PN bar: 160 Oberfläche: Edelstahl L1: 38 S2: 41 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
ET
D3:
24
L1:
38
L2:
30,5
L3:
41,5
L4:
47
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
28
S1:
36
S2:
41 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, hydraulik t-stück edelstahl, t verbindungsstück, ET28LOMD71, 851ET28LOMD71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.