Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET35ZL71 EO2 T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET35ZL71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET35ZL71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 35 D3: 30 L1: 45 L2: 34,5 L3: 51 L4: 56 S1: 41 S2: 50 mm PN bar: 160
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
ET
D3:
30
L1:
45
L2:
34,5
L3:
51
L4:
56
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
35
S1:
41
S2:
50 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, hydraulik t-stück edelstahl, t verbindungsstück, ET35ZL71, 851ET35ZL71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.