Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET38S71 EO T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET38S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET38S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 38 D3: 32 L1: 57 L2: 41 L3: 63 L4: 72 S1: 50 PN bar: 315 S2: 60 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
ET
D3:
32
L1:
57
L2:
41
L3:
63
L4:
72
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
38
S1:
50
S2:
60 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, verbindung t-form, 851ET38S71, ET38S71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,80*
€ 374,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.