Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851G20ZS71 EO2 Gerader Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
24fe547caa9a0250a0d3fd10cfef82fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851G20ZS71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G20ZS71
EAN/GTIN:
     10003473
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L1: 44 L2: 23 L3: 66 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
G
D3:
16
L1:
44
L2:
23
L3:
66
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
32
S2:
36 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: G20ZS71, 851G20ZS71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 13 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.