Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE06LLM71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
f896a40be6fe81647c925521231dcaec_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE06LLM71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LLM71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 6 T: M 10×1,0 keg. D3: 4,5 L1: 20 L3: 8 L4: 26 S1: 12 S2: 12 mm Baureihe: LL L2: 14,5 PN bar: 100
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
GE-M
D3:
4,5
L1:
20
L2:
14,5
L3:
8
L4:
26
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
12 mm
T:
M 10×1,0 keg.
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE06LLM71X, 851GE06LLM71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,72*
€ 6,94*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 15,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 165 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.