Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE06LLMCFX EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
f896a40be6fe81647c925521231dcaec_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE06LLMCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LLMCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 T: M 10×1,0 keg. D3: 4,5 L1: 20 L2: 14,5 L3: 8 L4: 26 S1: 11 S2: 12 mm PN bar: 100 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
GE-M
D3:
4,5
L1:
20
L2:
14,5
L3:
8
L4:
26
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
11
S2:
12 mm
T:
M 10×1,0 keg.
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, GE06LLMCFX, 851GE06LLMCFX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,088*
€ 2,681*
Lager 8670
93
10
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 2,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.