Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE06LLR71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE06LLR71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LLR71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung g1/8
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 T: R 1/8 keg. L1: 20 L2: 14,5 L3: 8 L4: 26 S2: 12 mm PN bar: 100 Oberfläche: Edelstahl D3: 4,5 S1: 12
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
4,5
L1:
20
L2:
14,5
L3:
8
L4:
26
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
12 mm
T:
R 1/8 keg.
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel parker, 851GE06LLR71, GE06LLR71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.