Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE06LLRCFX EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE06LLRCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LLRCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 T: R 1/8 keg. D3: 4,5 L1: 20 L2: 14,5 L3: 8 L4: 26 S1: 11 S2: 12 mm PN bar: 100 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
4,5
L1:
20
L2:
14,5
L3:
8
L4:
26
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
11
S2:
12 mm
T:
R 1/8 keg.
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/8, schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE06LLRCFX, GE06LLRCFX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,20*
1
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,39*
50
Frei Haus
ab € 1,8372*
€ 2,393*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.