Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE06LR1/471X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE06LR1/471X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LR1/471X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
edelstahl hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 6 T: G1/4a D3: 4 D4: 18 L2: 10 L3: 12 L4: 25 S1: 19 PN bar: 315 Baureihe: L L1: 29 S2: 14 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
4
D4:
18
L1:
29
L2:
10
L3:
12
L4:
25
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
19
S2:
14 mm
T:
G1/4a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE06LR1/471X, 851GE06LR1/471X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.