Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08L7/16UNFCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
65da19c0c0e66fe0e62b093aeb012aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08L7/16UNFCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08L7/16UNFCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-UNF/UN Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 T: 7/16-20UNF-2A D3: 5 L1: 26 L2: 10 L3: 9 L4: 25 S1: 17 S2: 17 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-UNF/UN
D3:
5
L1:
26
L2:
10
L3:
9
L4:
25
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
17
S2:
17 mm
T:
7/16-20UNF-2A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE08L7/16UNFCF, GE08L7/16UNFCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 110 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.