Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08SMEDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08SMEDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08SMEDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: M14×1,5 D3: 5 D4: 19 L1: 34 L2: 15 L3: 12 L4: 30 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 800
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
5
D4:
19
L1:
34
L2:
15
L3:
12
L4:
30
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
800
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
19 mm
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE08SMEDCF, GE08SMEDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.