Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08SR3/8EDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08SR3/8EDOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08SR3/8EDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: G3/8a D3: 5 D4: 22 L1: 34,5 L2: 15,5 L3: 12 L4: 30 S1: 22 S2: 19 mm PN bar: 630
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
5
D4:
22
L1:
34,5
L2:
15,5
L3:
12
L4:
30
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
22
S2:
19 mm
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hydraulik doppelnippel, GE08SR3/8EDOMD71, 851GE08SR3/8EDOMD71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.