Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08SR71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08SR71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08SR71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung g1/4
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 5 D4: 18 L1: 34 L2: 15 L4: 30 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 400 Werkstoff: Edelstahl T: G1/4a L3: 12
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
5
D4:
18
L1:
34
L2:
15
L3:
12
L4:
30
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
19 mm
T:
G1/4a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel g1/4, 851GE08SR71, GE08SR71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,14*
€ 12,66*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 8,29*
€ 18,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 55,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.