Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08SR71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08SR71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08SR71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung g1/4
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S T: G1/4a D3: 5 D4: 18 L1: 34 L3: 12 L4: 30 S1: 19 S2: 19 mm Bestellzeichen: GE-R Rohraußendurchmesser D1: 8 L2: 15 PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
5
D4:
18
L1:
34
L2:
15
L3:
12
L4:
30
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
19 mm
T:
G1/4a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel g1/4, 851GE08SR71X, GE08SR71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,60*
€ 6,83*
Lager 8670
10
5
€ 4,90*
ab € 4,18*
€ 12,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 165 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.