Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08ZLMED71 EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08ZLMED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08ZLMED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: M12×1,5 D3: 6 D4: 17 L1: 29 L2: 10 L3: 12 L4: 25 S1: 17 S2: 17 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
6
D4:
17
L1:
29
L2:
10
L3:
12
L4:
25
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
17
S2:
17 mm
T1:
M12×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.