Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08ZLR1/2EDCF EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08ZLR1/2EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08ZLR1/2EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: G 1/2 A D3: 6 D4: 27 L1: 33 L2: 12 L3: 14 L4: 27 S1: 27 S2: 17 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
6
D4:
27
L1:
33
L2:
12
L3:
14
L4:
27
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
27
S2:
17 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", 851GE08ZLR1/2EDCF, GE08ZLR1/2EDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,98*
€ 9,73*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,74*
€ 16,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 175 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 50,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.