Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08ZLR3/8ED71 EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08ZLR3/8ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08ZLR3/8ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 6 D4: 22 L1: 30,5 L2: 11,5 L3: 12 L4: 26 S1: 22 S2: 17 mm PN bar: 315 Werkstoff: Edelstahl T1: G3/8a
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
6
D4:
22
L1:
30,5
L2:
11,5
L3:
12
L4:
26
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
22
S2:
17 mm
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE08ZLR3/8ED71, 851GE08ZLR3/8ED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.