Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10L1/2NPT71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10L1/2NPT71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10L1/2NPT71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: 1/2-14 NPT D3: 8 L1: 37 L2: 30 L3: 19,5 L4: 45 S1: 22 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
8
L1:
37
L2:
30
L3:
19,5
L4:
45
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
19 mm
T1:
1/2-14 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE10L1/2NPT71X, 851GE10L1/2NPT71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,88*
€ 22,75*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 28,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 45 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.