Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10L1/4NPT71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10L1/4NPT71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10L1/4NPT71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L T1: 1/4-18 NPT D3: 7 L1: 31 L2: 24 L4: 39 S1: 17 S2: 19 mm PN bar: 315 Rohraußendurchmesser D1: 10 L3: 14,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
7
L1:
31
L2:
24
L3:
14,5
L4:
39
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
17
S2:
19 mm
T1:
1/4-18 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 851GE10L1/4NPT71, GE10L1/4NPT71
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,84*
€ 19,08*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 19,34*
pro Paket
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 172,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 65 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.