Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10L1/4NPTCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10L1/4NPTCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10L1/4NPTCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: 1/4-18 NPT L1: 31 L2: 24 L3: 14,5 L4: 39 S1: 17 S2: 19 mm PN bar: 315 Werkstoff: Stahl D3: 7
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
7
L1:
31
L2:
24
L3:
14,5
L4:
39
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
17
S2:
19 mm
T1:
1/4-18 NPT
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/4, schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, GE10L1/4NPTCF, 851GE10L1/4NPTCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,58*
1
€ 5,00*
ab € 2,64*
€ 3,94*
50
Frei Haus
ab € 5,8726*
€ 7,1406*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.