Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10L1/8NPT71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10L1/8NPT71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10L1/8NPT71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: 1/8-27 NPT D3: 4 L1: 25 L2: 18 L3: 10 L4: 33 S1: 17 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
4
L1:
25
L2:
18
L3:
10
L4:
33
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
17
S2:
19 mm
T1:
1/8-27 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hydraulik doppelnippel, GE10L1/8NPT71, 851GE10L1/8NPT71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.