Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10L3/4NPT71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10L3/4NPT71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10L3/4NPT71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 D3: 8 L1: 38 L2: 31 L3: 19,5 S1: 30 S2: 19 mm PN bar: 315 Werkstoff: Edelstahl T1: 3/4-14 NPT L4: 46
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
8
L1:
38
L2:
31
L3:
19,5
L4:
46
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
30
S2:
19 mm
T1:
3/4-14 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE10L3/4NPT71, GE10L3/4NPT71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,86*
€ 40,65*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,92*
€ 45,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 35 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.